| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G447-1 Herst.-Nr.: D447-0001RA EAN/GTIN: 4100660002362 |
| | | |
|
| | |
| Flächendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-57171, N-57172 Für Lebensmittelbereich, DGHM/DVG gelistet, aldehydfrei. Ehemals Buzil Budenat LM G447. Das Flächendesinfektions- mittel D447 Budenat LM 1 L ist geeignet für Oberflächen, Bodenbeläge und Materialien in Praxen und Krankenhäusern. Es ist besonders für die Desinfektion im Bereich der tierischen Lebensmittelverarbeitung, wie Schlachthöfe und Verarbeitungsbetriebe sowie dem gewerblichen Küchenbetrieb geeignet. Buzil D447 Budenat LM wirkt fungizid, bakterizid und virusinaktivierend und ist wirksam gegen Hepatitis B und HIV-Viren. Das Flächendesinfektionsmittel dient der Hospitalismusprophylaxe. G447 Budenat LM von Buzil ist materialschonend und geruchsneutral. 1% = 80 ml auf 8 L Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Buzil, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Flächendesinfektin, Solariumdesinfektion, Desinfektionsreinigung, 1L |
| | |
| |