| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72D444-1 Herst.-Nr.: D444-SE01 EAN/GTIN: 4100660000894 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-57163, N-57164 Buzil D 444 Budenat Rapid eignet sich für alle alkoholbe- ständigen Oberflächen. Das Desinfektionsmittel findet An- wendung in der Lebensmittelindustrie, im Küchenbereich sowie im Gesundheitswesen. D 444 ist gebrauchsfertig, Parfumfrei, schnell wirksam sowie Rückstandsfrei. Es bildet sich kein Belag nach der Andweung, Nachwischen und Nachspülen der Fläche ist nicht erforderlich. Budenat Rapid ist VAH, DVG, IHO gelistet sowie geprüft nach EN1276, EN1650, EN14476 und EN14348. D 444 wirkt gegen Bakterien inkl. MRSA und TBC, Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid) sowie die unbe- hüllten Viren Noroviren und Rotaviren. ph-Wert: 6-8. Aufgrund der aktuellen Situation können unterschiedliche Flaschenarten (rund oder eckig) geliefert werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Rundflasche, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Buzil, Desinfektionsspray, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schnelldesinfektionsmittel, Schnelldesinfektion, Desinfektionsreinigung, Schweinegrippe, Schweine Grippe, D 444, D444, Buzil D 444, Buzil D444, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 9,91* | € 14,55* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,89* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,89* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|