Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Airbelt PROFESSIONAL D8 890 Watt Gewerbesauger, Schlittenstaubsauger mit Kombidüse 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-7090651SE
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     90990SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Der Sebo Professional D8 ist ein hochwertiger Staubsauger und ist durch die umschaltbare Kombidüse für Teppiche und Glattböden geeignet. Er verfügt über die Airbelt Technologie die als Stoßschutz dienst und die gefilterte Luft wieder leise ausgibt. Der Sebo D8 wurde in Deutschland entwickelt und auch ebenda produziert. Dies ermöglicht einen ganz neuen Qualitätsstandard und steigert die Produktqualität und Zuverlässigkeit dieses Staubsaugers erheblich. Inkl. Kombi-, Fugen- und Polsterdüse. Stromkabel in orange, Filtervolumen 6 Liter, kraftvoller 890 Watt Motor, 15,5 m Aktionsradius, 75 dB(A) Lautstärke, 2 Zusatzdüsen im Gerät integriert. Der D8 besitzt eine freie Leistungsregulierung über Drehregler! Kombidüse jetzt mit strömungsoptimierter Sohle ausgestattet.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
28 cm
Inhalt:
bis 6 L
Unterdruck:
220 mbar
Staubsauger beutellos:
nein
Motorleistung:
890 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Sebo, Staubsauger, Gewerbesauger, Trockensauger, Boden Sauger, Bodensauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, Sebo Staubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.