| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-708120ER Herst.-Nr.: 8120SE EAN/GTIN: 4012615997718 |
| |
|
| | |
| Sebo D7, D8, D6, D3 Parquet, D2, D4 Diese Sebo Staubsaugerbeutel bestehen aus Vlies und bieten Ihnen eine deutlich höhere Ausschöpfung des Nutzinhaltes als bei Papierbeuteln. Zusätzlich bieten Ihnen Sebo Vliesfilterbeutel eine bessere Abfilterung als Papierfilterbeutel. passend für Sebo D8, D7, D6, D4, D3 Parquet, D2 Weitere Informationen: | | Filterart: | Staubsaugerbeutel | Material: | Vliesfilter |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filterbeutel für staubsauger sebo, papierfilter bürstsauger, staubsaugertüten 10 stück, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerbeutel & Motorfilter, Sebo, Papierfiltersatz, Tütensatz, Filtertüten, Staubsaugertüten, Staubsaugerbeutel D 7, Staubsaugerbeutel D 8, Filterbeutel, Motorfilter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,37* | € 12,03* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,56* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,356* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|