| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65MR11 Herst.-Nr.: 100077-001-000 EAN/GTIN: 4029888001202 |
| | | |
|
| | |
| Der Milchaufschäumer Reiniger der Firma Becker Chemie eignet sich für alle Kaffeeautomaten und löst selbst hartnäckige, festsitzende Fett- und Eiweißreste. Während der Anwendung wirkt der Reiniger enkalkend und reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang! Sie können diesen Milchaufschäumer Reiniger auch für die Reinigung der äußeren Geräteoberflächen verwenden. Anwendung und Dosierung des Milchaufschäumer Reiniger: Bei sehr starken Verschmutzungen 20 ml auf 1 L Wasser geben. Ist Ihre Kaffemaschine nur leicht verschmutzt genügen 10 ml MR1 auf 1 L Wasser. Inhaltsstoffe: 5 - 15 % anorganische Säure und kationische Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschinenreiniger 1l, kaffeemaschinen reiniger, kaffeemaschinenreiniger eilfix, Küchen- & Haushaltsreiniger, Reiniger Küchenmaschinen, Becker Chemie, Kaffeemaschinen reinigen, Schlauchreiniger, Reinigungsmittel, Kalkreiniger, 1L |
| | |
| |