| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65ANTIFECTA Herst.-Nr.: 113940 EAN/GTIN: 4032651972784 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. alkoholische Schnelldesinfektion/ Flächen- und Geräte- desinfektionsmittel für die Bereiche Humanmedizin und Lebensmittelindustrie. Bei diesem Angebot erhalten Sie 10x 1000 ml Antifect N plus 1x 80 Mikrozid Maxi Wipes Desinfektionstücher gratis. Mikrozid universal Wipes Maxi sind leicht alkoholische Schnelldesinfektionstücher für Medizinprodukte in allen Bereichen und wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko, dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit Weitere Wirksamkeit und Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte dem Produktblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, flächendesinfektion flasche, dekontaminations tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Schülke, Desinfektionsspray, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Flächendesinfektin, Desinfektionsreinigung, schuelkeaktion, 10L |
| | |
| |