| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-659955595 Herst.-Nr.: 99055598 EAN/GTIN: 4016208242674 |
| | | |
|
| | |
| Handcreme und Pflegelotion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-72595 Stokosept protect neue Formel ist ein alkoholisches Gel, das hautschützende, hautpflegende und desinfizierende Eigenschaften in sich vereint: Ein hoher Anteil eines gereinigten Hamamelisextraktes bewirkt aufgrund der adstringierenden Wirkung die Festigung der Hornschicht und schützt auf diese Weise vor Hauterweichung. Die hautpflegenden Eigenschaften beruhen auf einem aus Panthenol und Glyzerin aufgebauten Pflege- und Feuchtigkeitskomplex. Aufgrund des hohen Alkoholgehaltes ist Stokosept protect geeignet zur hygienischen Hände- desinfektion nach EN 1500 und wirksam gegen Bakterien, Pilze, Hefen, HBV- und HIV-Viren. Die 1 L Vario Softflasche passt in 1-2 L Variospender. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Eigenschaft: | Hautschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hautschutz-Gel, Hautschutzgel, deb handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, SC Johnson, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, Hautschutzcreme, Handcreme, Hände eincremen, Hautcreme, Pro Gel, Progel, Stokosept, Stoko sept, protect1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 22,52* | € 29,85* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 29,47* | € 40,55* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 29,42* | € 40,56* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 32,96* | € 44,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 43,78* | € 60,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 29,47* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|