| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65981227 Herst.-Nr.: 9812271 EAN/GTIN: 4031678059928 |
| | |
|
| | |
| Dieser BODE Eurospender ermöglicht durch seinen Sensor eine hygienische Entnahme von z.B. eines Desinfektionsmittels oder einer Waschlotion ohne den Spender berühren zu müssen. Dieser BODE Eurospender ist für 350 und 500 ml Flaschen geeignet. Der BODE Eurospender wird ohne Flasche geliefert. Batterien im Lieferumfang enthalten Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 11595002 Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Metall | Material Pumpe: | bitte anfragen | Volumen: | 500 ml | System: | Patronenbefüllung | geeignet für: | Flüssigseife / Desinfektionsmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, bode seifenspender 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Sensorspender für Desinfektionsmittel, elektrischer Desinfektionsmittelspender, Touchless Spender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Desinfektionsmittelspender, Touchfree Desinfektionsmittelspender, Automatik DesinfektionsmittelspenderBode, Hartmann |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,39* | € 220,44* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 177,24* | € 221,75* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 177,11* | € 231,36* | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 360,96* | € 456,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|