| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65981187 Herst.-Nr.: 9811873 EAN/GTIN: 4031678059812 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-36863, N-46997 Granulat für empfindliche Flächen & zur Schlussdesinfektion. Dezenter, angenehmer Geruch, rückstandsarm, breite Material- verträglichkeit, praktische Anwendung mit Dosierbeutel. Anwendungsgebiete Für die desinfizierende Reinigung abwaschbarer Oberflächen in den unterschiedlichsten medizinischen Bereiche und der Industrie. Auf Grund seiner mikrobiologischen Leistungs- fähigkeit und des speziellen Wirkstoffs (MMPP) empfiehlt sic der routinemäßige Einsatz besonders in sensiblen und patientennahen Bereichen, wie z. B. OP, Intensivstationen un Entbindungseinheiten, sowie zur schonenden und zuverlässigen Desinfektion von hochsensiblen Medizinprodukten wie z. B. Applanationstonometern. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 09423506 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1.6 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, sterillium flächen desinfektionsmittel, desinfektionslösung, bode desinfektionslösung, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Bode, Hartmann |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 169,87* | € 218,82* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 203,71* | € 252,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1,6 Kilogramm (ab € 106,16875* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|