| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65981182 Herst.-Nr.: 9811823 EAN/GTIN: 4031678056217 |
| | | |
|
| | |
| BODE Baktolan protect plus pure basiert auf einer Wasser-in-Öl-in-Wasser-Emulsion. Durch die moderne Rezeptur verfügt die Handcreme BODE Baktolan protect pure über eine regenerative Funktion und schützt gleichzeitig effektiv vor Kontakt mit wässrigen Lösungen. Mit der Doppelfunktion der Handcreme bietet Baktolan protect pure eine wirtschaftliche Alternative, da nur ein Produkt für unterschiedliche Funktionen eingesetzt werden muss. Die Handcreme BODE Baktolan protect pure mit 350ml bietet einen optimalen Hautschutz und ist besonders geeignet zur täglichen mehrfachen Anwendung. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 09219734 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 350 ml | Eigenschaft: | Hautschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, bode handlotion, handschutzsalbe, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Paul Hartmann AG, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, Hautschutzcreme, Handcreme, Hände eincremen, Hautcreme, Spenderseife, Seifencreme, HautschutzcremeBode, Hartmann, Desinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Flasche | € 12,95* | ab € 9,141* | € 11,371* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 7,98* | € 11,60* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 7,91* | € 11,62* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 7,77* | € 11,88* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 6,50* | ab € 8,34* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|