| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65973769 Herst.-Nr.: 9802503 EAN/GTIN: 4031678016518 |
| | | |
|
| | |
| Bode Bodedex forte ist ein pH-neutraler Reiniger für thermolabile und -stabile Instrumente mit patentiertem Reinigungssystem zur selbstständigen, schonenden Ablösung hartnäckiger Kontaminationen inkl. Biofilm. Der Instrumentenreiniger Bodedex forte löst Reste von Röntgenkontrastmittel und Biofilme, hat einen besonderen Materialschutzfaktor, ist rückstandslos abzuspülen, schaumarm und parfüm- und farbstofffrei. Eingesetzt wird Bodedex forte zur selbsttätigen Reinigung von Instrumenten und Geräten in Praxis, Labor und Klinik. Ideal in Kombination mit Bode X-Wipes zur Vorreinigung von Endoskopen. Weitere Daten finden Sie im Produktdatenblatt! Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 0946421 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instrumentenreinigung, Neutralreiniger, Schonreiniger, instrumentendesinfektion 5 liter, instrumenten desinfektionsmittel, instrumentendesinfektion bode, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Instrumentendesinfektionsmittel, Geräte Desinfektion, Gerätedesinfektion, 0946421, PZN 0946421, Instrumentenaufbereitung, Desinfektionsreiniger, Bode, Hartmann, 5L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,27* | € 49,56* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,35* | € 55,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,36* | € 55,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,24* | € 62,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 48,62* | € 63,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,47* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|