| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65973389 Herst.-Nr.: 9802174 EAN/GTIN: 4031678014170 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-11854, N-11855 gebrauchsfertig aldehyd- und parfümfrei trocknet rückstandsfrei auf Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), evurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, FCV, Papova- und Rotavirus. PZN: 0182685 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 00182685 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel fläche 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Desinfektionsspray, Hospitalismus, Dekontamination, Schnelldesinfektionsmittel, Sprühdesinfektion, Desinfektionsreinigung, 0182685, PZN 0182685, Schnelldesinfektion, Bode, Hartmann, 5L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 29,40* | € 40,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 29,61* | € 40,55* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 29,50* | € 40,78* | | | | | | | | | | pro Kanister | € 4,19* | ab € 28,85* | € 41,78* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,09* | € 68,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,88* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|