| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-659655 Herst.-Nr.: j400601 EAN/GTIN: 4031255041117 |
| | | |
|
| | |
| Hochaktiver, phosphorsäurehaltiger WC-Kraftreiniger Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend Dank der hohen Viskosität gute Haftung des Produktes, auch n senkrechten Flächen Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparn Materialschäden Zur Entfernung schwerlöslicher Ablagerungen in WC-Becken und Urinalen. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | dickflüssig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Kiehl, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, power-fix gel, 1L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 4,47* | € 6,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,70* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,76* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 4,34* | € 6,83* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 4,90* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,47* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|