| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2005163 Herst.-Nr.: j400601 EAN/GTIN: 4031255045870 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl Powerfix-Gel WC-Kraftreiniger 1 Liter Zur Entfernung von kalkhaltigen Ablagerungen in WC-Becken/Urinale 1 Liter- entfernt kalkhaltige Ablagerungen - für WC-Becken & Urinale geeignet - hochaktiver, phosphorsäurehaltiger WC-Kraftreiniger --- Ausschließlich zur Entfernung schwerlöslicher Ablagerungen in WC-Becken und Urinalen aus Keramik, Porzellan und rostfreiem Edelstahl. Durch die hohe Viskosität des Produktes wird die Einwirkzeit verlängert und selbst schwerlösliche Verschmutzungen werden gründlich entfernt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P308+313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Kiehl Powerfix-Gel, WC-Kraftreiniger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 4,47* | € 6,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,70* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,76* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 4,34* | € 6,83* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 4,90* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,34* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|