| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495044900 Herst.-Nr.: j 40 06 01 EAN/GTIN: 4031255045870 |
| | | |
|
| | |
| Hochaktiver, phosphorsäurehaltiger WC-Kraftreiniger zur Entfernung von kalkhaltigen Ablagerungen in WC-Becken und Urinalen. Durch die hohe Viskosität des Produktes wird die Einwirkzeit verlängert und selbst schwerlösliche Verschmutzungen gründlich entfernt. Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden. Ausschließlich zur Entfernung schwerlöslicher Ablagerungen in WC-Becken und Urinalen aus Keramik, Porzellan und rostfreiem Edelstahl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Powerfix-Gel | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Reiniger Powerfix-Gel | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1805 | Biozid-Produkt: | Nein | pH-Wert: | 0,5 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. bei Exposition oder falls betroffen: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 4,47* | € 6,68* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,70* | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,76* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 4,34* | € 6,83* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 4,90* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,48* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|