| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-656358 Herst.-Nr.: 6382 EAN/GTIN: 05027375049989 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 6 Kartuschen hohes Wirkspektrum Es zieht schnell ein, ist besonders hautfreundlich, pflegend sowie parfümfrei. Nach dem Entfernen der Pumpe ist die Kassette recyclingfähig Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Duftrichtung: parfümfrei, Farbe: farblos Die geeigneten Spender finden Sie in unserem Shop unter 326948 und 326955. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, aquarius handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Haut- und Händedesinfektion, Kimberly Clark, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, alkoholische Einreibung, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, HAUT-Antisepticum, gebrauchsfertige Händedesinfektion, 6L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 12,37* | € 17,80* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 2,90* | ab € 15,33334* | € 20,66334* | | | | | | | | 6 | | € 4,19* | ab € 15,315* | € 21,70667* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 18,33* | € 24,58* | | | | Lager 9428 | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 19,325* | € 25,715* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 154,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|