Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftspender Kimberly Clark FRESH 6x 300 ml AKTION mit KC Aquarius Lufterfrischungsgerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-656184A
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     siehe SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
duftspendersystem kimberly
Bei diesem Aktionsangebot erhalten Sie einen Karton Fresh Lufterfrischer, 6 Beutel a 300 ml Inhalt und das Kimberly Clark Aquarius Lufterfrischungsgerät aus schlagfestem Kunststoff in weiß. Der schlanke Aquarius Duftspender verleiht Ihrem Raum ein angenehmes Image und ist im Einsatz mit den Düften sehr effizient. Eine optimierte Geruchsverbesserung wird durch anwenderfreundliche Program- mierung erreicht. Duftrichtung Fresh Lufterfrischer: Die hier angebotene Duftrichtung Fresh duftet wie ein frischer Frühlingswind, der einen Hauch lieblicher Blumendüfte in Zimmer trägt. Batterien für den Lufterfrischer sind nicht im Lieferumfang enthalten! Als Zubehörartikel verfügbar, für Betrieb 2x LR14
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Art:
Spender & Patrone im SET
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Duft:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Kimberly Clark, Duftspender, Raumduft, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender, Duftspray, Raumspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 251,72*
€ 299,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,35*
€ 290,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 229,00*
€ 272,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 180,96*
€ 215,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.