| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65614 Herst.-Nr.: 614 EAN/GTIN: 4068400006141 |
| | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zur hygienischen Handdesinfektion 2 x jeweils ca. 3 ml der unverdünnten Lösung in die hohlen, trockenen Hände geben und jeweils für 30 Sekunden einreiben. Hände während der gesamten Einwirkzeit durch die unverdünnte Lösung feucht halten. Falls erforderlich erneut Handdesinfektionsmittel nachdosieren. Hände anschließend nicht abspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel 5 liter hand, hand desinfektion, hand-desinfektion 5 liter, Haut- und Händedesinfektion, Reinex, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, 5L |
| | |
| |