| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-655606 Herst.-Nr.: 5606 EAN/GTIN: 4105320056051 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-85424 Lysoform AHD 2000 700 ml ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel zur Hand- und Hautdesinfektion. Anwedungsgebiete sind die Bekämpfung von Bakterien incl. Tbc), Pilzen, behüllten Viren, Rota- und Adenovirus. Das Desinfektionsmittel wird dabei unverdünnt auf die Hand bzw. unverletzte Haut aufgetragen um eine desinfizierende Wirkung zu erreichen. Dieses Desinfektionmittel ist zur Chirurgischen Hände-Desinfektion, Hygienischen Hände- Desinfektion und Haut-Desinfektion geeignet. Dabei varriert lediglich die Einwirkzeit des Desinfektionsmittel. Die Art der Anwendung/Dosieranleitung entnehmen Sie bitte aus dem Produktdatenblatt. Zusammensetzung von 100g Lösung: 96% Ethanol, sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Milchsäure, Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 700 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektionsmittel lysoform, hand desinfektion, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Lysoform, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, alkoholische Einreibung, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, HAUT-Antisepticum, gebrauchsfertige Händedesinfektion |
| | |
| |