| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65555910 Herst.-Nr.: j555910 EAN/GTIN: 4031255047829 |
| | | |
|
| | |
| Spül-Blitz green von Kiehl ist fettlösend und auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Das Spülmittel reinigt materialschonend, ist sparsam im Verbrauch und frei von ABS-Tensiden. Das Produkt bitte nicht in einer Geschirrspülmaschine verwenden. Genaue Informationen zur Dosierung und Anwendung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Spülmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, klarspüler 10l, klarspüler, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Kiehl, Fit, Abwaschmittel, Geschirreiniger, Gläserspülmittel, Handgeschirrspülmittel, SpüliSpülblitz green, Spülblitz, Spül-Blitz green, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 21,28* | € 29,56* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 21,29* | € 29,57* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 21,28* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,128* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|