| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-655100540 Herst.-Nr.: 5100540 EAN/GTIN: 4260663751756 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-96108 Das INOX Alkoholische Händedesinfektion ist ein alkohol- isches Desinfektionsmittel zur gründlichen Händedesinfekt- ion. Eigenschaften: Wirksam gegen Bakterien, Viren und Pilzen in nur 30 Sekunden, Aldehydfrei und frei von Alkylaminen, Frischer Geruch, Enthält Alkohol, Wirkt viruzid. Anwendung: Zur Verwendung die Hände zweimal mit jeweils etwa 3 ml der Lösung einreiben und jeweils 30 Sekunden feucht halten. Dosierung: pur anzuwenden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektion 5l inox, hand desinfektion, hand-desinfektion 5 liter, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Inox, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, 5L |
| | |
| |