| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65485OP050 Herst.-Nr.: 00-485OP-005 EAN/GTIN: 4260241968057 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-77517 Viruzid wirksam in 30 Sekunden. Noro-/ Rota-Viren wirksam herausragende Hautverträglichkeit mit rückfettenden Eigenschaften Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. Aseptoman forte ist besonders hautverträglich: Es ist frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält Aseptoman forte hochwertige rückfettende Inhalts- stoffe die ein Austrocknung der Haut verhinder. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektion desomed aseptoman 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Haut- und Händedesinfektion, Dr. Schumacher, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelEuroflasche Händedesinfektion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,55* | € 5,65* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,52* | € 5,67* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 3,76* | € 6,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 4,72* | € 7,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,67* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0071* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|