| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-654319 Herst.-Nr.: 4319000000PRO EAN/GTIN: 4001068860359 |
| | | |
|
| | |
| Der Allround Reiniger für eine porentiefe Grund- und Unterhaltsreinigung zum universellen Einsatz in KFZ-Gewerbe, Landwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung, Industrie, Haushalt und Verwaltung. Einsetzbar für alkalibeständige Böden und Oberflächen, Reinigungsautomaten und Hochdruck- reiniger. Löst hartnäckigste Verschmutzungen wie Fett, Graphit, Gummiabrieb, Ruß und Öl. Gutes Trennverhalten im Abwasser. Schaumarm eingestellt - selbst bei hohen Konzentrationen minimales aufschäumen im Wasser. Die zu reinigende Oberfläche großzügig einsprühen und einwirken lassen, mit einem sauberen Tuch die Fläche abwischen. Nach der Reinigung die Oberfläche mit klarem Wasser klarwischen Mischungsverhältnis: 25-250 ml auf 10 L Wasser geben. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Mehrzweckfett, Handwaschpastenspender, Pastenspender, industriereiniger 10 l, industriereiniger, walter schmidt werkstattreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Walter Schmidt, Planenreiniger, SchmutzbrecherIndustriereinigung, 10L |
| | |
| |