| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65323DS010 Herst.-Nr.: 00-323DS-010 EAN/GTIN: 4260241968316 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-80266, N-80266 Descosept sensitive ist ein gebrauchsfertiges, alkoholische Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizin- produkten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Ar. Das Produkt ist insbesondere ideal geeignet für Bereiche im patientennahen Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine sehr gute Materialverträglichkeit auf und hinterlässt keine Streifen und Rückstände. Anwendung und Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schumacher, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Desinfektions MittelDesinfektionsreinigung, Desifor-Protect, Hygienereiniger, Solariumdesinfektion, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 6,32* | € 8,77* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 6,31* | € 9,60* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 6,43* | € 9,83* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 6,69* | € 10,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,94* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,31* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|