| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65323010 Herst.-Nr.: 00-323-010 EAN/GTIN: 4260068625829 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-38816, N-20109 PZN: 01898718, 1 L Descoflexflasche rückstandsfrei, keine Belagsbildung nach Anwendung Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. Descosept Pur ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen, da parfüm- und aldehydfrei. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 01898718 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel descoderm 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schumacher, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Desinfektions Mittel, Desinfektionsreinigung, Desifor-Protect, Hygienereiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,69* | € 8,56* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,66* | € 8,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 5,67* | € 8,98* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 6,73* | € 9,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,43* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,69* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|