| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6531255 Herst.-Nr.: 31255 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mischungsverhältnisse, Frostschutz:Wasser 2:1 bis ca. -24°C 1:1 bis ca. -17°C Inhaltsstoffe: Ethanol, Ethandiol, Fettalkoholethersulfat, Farbstoff, Parfüm Der Waschanlagenzusatz Scheibenfrostschutz schützt vor dem einfrieren der Waschanlage und entfernt neben normalen Verschmutzungen auch Silicon- und Fettrückstände. Der Scheibenfrostschutz, Frostschutz ist unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und enthält kein Methanol! Der Artikel ist Fächerdüsengeeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Frostsicher bis: | -60 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, scheibenfrostschutz velind 5 l, enteiserspray, velind scheibenenteiser, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Velind, Waschanlagenzusatz, Scheibenklar, Scheibenreiniger, Frostschutzmittel, Auto Frostschutz, Scheibenfrostschutz günstig, Gefrierschutzmittel, Wintergeräte, Saisonartikel, 5L |
| | |
| |