Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530284 Herst.-Nr.: 00284 EAN/GTIN: 4008439002844 |
| | | |
|
| | |
| Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang Mit antistatischem Effekt Seifenhaltig Anwendbar im 2-stufigen Nasswischverfahren und in Reinigungsautomaten. Unterbindet Begehungsgeräusche wie Quietschen Anwendungskonzentration: 0,5 bis 25 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Seifenwischglanz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, schmierseife 1l, schmierseife, dr. schnell bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Dr. Schnell, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,00* | € 5,63* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,99* | € 6,28* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,67* | € 7,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,46* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,99* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|