Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530137 Herst.-Nr.: 30137 EAN/GTIN: 4008439301374 |
| | | |
|
| | |
| Entfernt mühelos Öl-, Fett,-Rußverschmutzungen und Atmosphärenstaub. Trocknet streifen und rückstandsfrei. Beim Verarbeiten besticht das Produkt mit eine guten Gleitverhalten des Wischergummis. 20 bis 40 ml auf 8 Liter Wasser reichen aus. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 10l, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Dr. Schnell, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreiniger10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,46* | € 41,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 29,37* | € 41,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,51* | € 48,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,41* | € 48,61* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 32,82* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,946* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|