Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLASAN Kanister 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
GLASAN Kanister 10 Liter
GLASAN Kanister 10 Liter
GLASAN Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30137
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30137
EAN/GTIN:
     4008439301374
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel dr. schnell
fensterputzmittel

Produktuntertitel
Glasreiniger

Einsatzbereich
Zur Außen- und Innenreinigung alkalibeständiger Glasflächen und -rahmen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
  • Trocknet streifen- und rückstandsfrei
  • Auch bei niedrigen Temperaturen gute Reinigungsergebnisse
  • Der besondere Vorteil: Die Wischgummis lassen sich besser ziehen

Anwendungsanleitung
20 ? 40 ml auf 8 Liter kaltes, klares Wasser.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,7 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,948* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.