Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530071 Herst.-Nr.: 30071 EAN/GTIN: 4008439300711 |
| | | |
|
| | |
| Milizid Lemonfresh von Dr. Schnell ist für die Oberflächen- desinfektion aller säurebeständigen Flächen im Sanitärbe- reich geeignet. Der Reiniger verleiht Ihren Oberflächen einen brillianten Glanz dank Sheeting-Effekt und beugt einer schnellen Wiederanschmutzung durch seine Kalkblock-Formel vor. Somit reinigt und desinfiziert Milizid Lemonfresh in nur einem Arbeitsschritt. Das Produkt verfügt über einen einzigartigen Lemonduft mit einer langanhaltenden Wirkung. Damit schaffen Sie in Ihrem Sanitärbereich ein einzigartiges Frische-Erlebnis. Bakterizide Wirkung bei unverdünnter Anwendung oder in 50%iger Anwendungslösung. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, dr. schnell badreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dr. Schnell, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, Milizid lemonfresh, Milizid Lemonfresh, Lemon Fresh, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,93* | € 53,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 37,81* | € 53,85* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 48,99* | € 72,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,793* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|