Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIZID LEMONFRESH Kanister 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIZID LEMONFRESH Kanister 10 Liter
MILIZID LEMONFRESH Kanister 10 Liter
MILIZID LEMONFRESH Kanister 10 Liter
MILIZID LEMONFRESH Kanister 10 Liter
MILIZID LEMONFRESH Kanister 10 Liter
MILIZID LEMONFRESH Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-30071
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30071
EAN/GTIN:
     4008439300711
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktuntertitel
Sanitärreiniger und Kalklöser mit einzigartigem Dufterlebnis, für Wasserhärten unter <10° dH

Einsatzbereich
Für die Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Angenehmer, lang anhaltender Duft
  • Kalkschutzformel verhindert Schmutzanhaftungen auf Oberflächen
  • Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
  • Frei von Phosphor- und Salzsäure
  • Frei von Essigsäure
  • Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil

Anwendungsanleitung
Reinigung von WC-Keramik: Toilettensitz hochklappen. unter den Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden, Fugen: Grundsätzlich wässern. Produktlösung mit Tuch aufgeben, auf zu reinigener Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,9 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
BAuA-Reg. Nr:
N-60451 (DE);N-60452 (DE)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,809* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 55,69*
€ 66,27
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 52,68*
€ 62,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 50,76*
€ 60,40
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.