| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6524505 Herst.-Nr.: 00-245-050 EAN/GTIN: 4260241963458 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-59480 Optisal Plus ist universell einsetzbar und kann zur Desin- fektion und Reinigung von Oberfächen im medizinischen Breich verwendet werden. Es hat eine hohe Reinigungsleistung und ein breites Wirkspektrum. Optisal Plus wirkt bakterizid inkl MRSA, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (HBV/HIV/HCV(Vaccinia-/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren) sowie gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren. Der Reiniger kann angewandt werden auf Metall, Buntmetall, Fußböden wie PVC, Linoleum, Kacheln, Fliesen, etc. sowie auf Kunststoffen, Gummi und Silikon. Nicht anwendbar auf Poly- carbonat, porösen Materialien und unbehandeltem/lackiertem Holz. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produkt- datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 5l, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schumacher, Desinfektionsreiniger, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Desinfektions Mittel, Desinfektionsreinigung, Desifor-Protect, Flächendesinfektion, Hygienereiniger, 5L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,63* | € 52,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,57* | € 52,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 50,28* | € 67,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,726* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|