| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65221001 Herst.-Nr.: j221001 EAN/GTIN: 4031255020709 |
| | | |
|
| | |
| Streifenfreier Glanz ohne Polieren, selbstglänzend. Strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend. Pur oder verdünnt anwendbar. Hierbei wird ein Gleitreibungs- beiwert gemäß DIN 18032 Teil 2 zwischen 0,4 und 0,6 ? auf der Bodenoberfläche erzielt, womit die Anforderungen im Sporthallenbereich erfüllt werden (geprüft bei FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Daher besonders geeignet zur Reinigung und Pflege im Sporthallenbereich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Parkettwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Kiehl, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,26* | € 10,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,17* | € 10,69* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,62* | € 12,36* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 9,26* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,26* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|