Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Parketto care Parkettpflege 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23468
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j221001
EAN/GTIN:
     4031255003870
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger
KIEHL PARKETTO- care Holz und Parkettpflege und -reinigung • Hervorragende Filmbildeeigenschaften • Geeignet für versiegelte Echtholzflächen (A: Bei Fertigpakett vorher Haftungstest durchführen • Optimal polierfähig - problemloses Entfernen von Begehspuren durch Polieren (ca. 1000 U/Min.) • Verdünnt oder unverdünnt anwendbar • Gleitreibungswert zwischen 0,4 µ und 0,6 µ • Frei von Metallsalzen und TBEP • Zertifiziert nach DIN 18032 • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Beschichtung | Bodenreiniger | Glanzreiniger | Pflegemittel
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Holz | Holzboden | Parkett
Produkteigenschaften:
Glanzpflegeeffekt | imprägnierend
Reinigungsanwendung:
Beschichten | Einpflegen/Nachpflege | Feuchtwischen | Polieren
Produktbeschaffenheit:
Emulsion | flüssig
pH-Werte Konz.:
7,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
7
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bodenpflege, Parkettpflege, Holzbodenpflege, Laminatpflege, Bodenpflegemittel, Holzpflegemittel, Holzbodenpflege, Laminatpflege, Parkettpflege, Bodenpflegemittel, Holzpflegemittel, Parkettreiniger,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,00*
ab € 7,26*
€ 10,67*
1
€ 6,95*
ab € 7,17*
€ 10,69*
1
€ 7,99*
ab € 7,62*
€ 12,36*
Lager 847
5
2
€ 4,99*
ab € 9,26*
€ 13,41*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,26* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 26,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.