Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6520498 Herst.-Nr.: 20498 EAN/GTIN: 4008439204989 |
| | | |
|
| | |
| Flächendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-63792, N-69793 DESIFOR-ONE ist zur Flächendesinfektion aller wasserfesten Oberflächen und Böden geeignet. Zum Einsatz kommt es bspw. in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten sowie in Bereichen der Lebensmittelindustrie und öffentlichen Einrichtungen. DESIFOR-ONE ist VAH-gelistet, frei von Aldehyden, frei von Duft- und Farbstoffen sowie in der IHO-Desinfektionsmittel- liste aufgeführt. Anwendung: Fläche mit DESIFOR-ONE-Lösung wischen, bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Materialverträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Kunststoffkanister, Wasserkanister, flächen desinfektionsmittel 10 l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 10l, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schnell, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, SchnelldesinfektionDesinfektionsreinigung, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 144,02* | € 186,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 144,16* | € 186,08* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 197,56* | € 265,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 14,402* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|