Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6520491 Herst.-Nr.: 20491 EAN/GTIN: 4008439023887 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-84407 Desifor forte AF neu wirkt bakterizid inkl. MRSA, fungizid levurozid, tuberkulozid und ist frei von Aldehyden und Phenolen. Desifor forte AF neu ist geeignet zur Kurzzeitdesinfektion und für alle nicht-thermischen Steckbeckenspülen. Begrenzte Viruzidie - inaktiviert alle behüllten Viren und wirksam gegen Noro-, Rota- und Polyomaviren. Desifor forte AF neu ist geeignet für alle abwaschbaren, wasserbeständigen Flächen wie Geräte, Arbeitsflächen, Wand- und Bodenflächen. Desifor forte AF ist somit ideal für die täglichen desinfizierenden Unterhaltsreinigung in Krankenhäusern, Lebensmittelbetrieben und Großküchen geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schnell, Desinfektionsreiniger, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 14,60* | € 20,50* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,64* | € 27,51* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 19,72* | € 27,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 20,73* | € 30,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 19,64* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|