| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65202390 Herst.-Nr.: 9804313 EAN/GTIN: 4031678036936 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-11862 Der BODE Kohrsolin FF ist ein formaldehydfreier Flächen- Desinfektionsreiniger mit einer Kombination aus Aldehyden und QAV. Geeignet ist der Desinfektionsreiniger für die tägliche prophylaktische Desinfektion, besitzt gute Materialverträglichkeit, ist rückstandsarm und ist viruzid. Das Wirkungsspektrum von dem Desinfektionsreiniger: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), SARS, FCV und Rotavirus. Anwendungsgebiet: Eignet sich zur desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen im Wischverfahren. Bei medizinischen Geräten, die unter das Medizinproduktegesetz fallen (gem. MDD), im Krankenhaus und im Altenheim (gem. BPD). PZN: 4764450 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 04764450 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, desinfektionsmittel fläche 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Vogelgrippe, Desinfektionsreinigung, 4764450, PZN 4764450, Bode, Hartmann, 5L |
| | |
| |