| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-652011002 Herst.-Nr.: 00-201-100-02 EAN/GTIN: 4064791000843 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-95306 Biguanid Fläche NR ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Biguanid NR ist ein Biozidprodukt und NICHT für die Desinfektion von nichtinvasiven Medizin- produkten geeignet. Das Flächendesinfektionsmittel wirkt auf der Basis von quartiären Ammoniumverbindungen und enthält keine Aldehyde oder Phenole. Biguanid Fläche N Flächendesinfektionsmittel eignet sich besonders für Bereiche in denen die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll. In der Detailansicht des Artikels finden Sie in den verknüpften Datenblättern viele weitere hilfreiche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 10l, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Schumacher, Desinfektionsreiniger, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 92,56* | € 117,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 92,18* | € 117,86* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 146,58* | € 184,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 9,256* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|