Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmaschinenreiniger etolit Compactreiniger 5200 Karton mit 4x 3,3 kg Dose, hochkonzentrierter Reiniger


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-652003046
Hersteller:
     etolit
Herst.-Nr.:
     2003046
EAN/GTIN:
     4007705012150
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
spülmaschinenreiniger
blockförmiger Geschirrreiniger, hochalkalisch, chlorfrei besonders härtebindende Eigenschaften nur für gewerbliche Anwendungen einsetzbar bei folgender Wasserhärte: alle hochkonzentriert, garantiert höchste Wirtschaftlichkeit besonders geeignet für mittlere und hohe Wasserhärten außerst effektives Stärkelösevermögen und Reinigungsvermögen ACHTUNG: DAS MITTEL IST NUR IN VERBINDUNG MIT EINEM SPEZIELLEN etolmat Dosiergerät DUR 1,2 oder 3 VERWENDBAR. NUR DAMIT KÖNNEN DIE Compactreiniger VON etolit VERARBEITET WERDEN! ARTIKEL BEI FEHLERHAFTER ANWENDUNG VOM UMTAUSCH AUSGESCHLOSSEN. Für Beratungen wenden Sie sich bitte an kontakt@reinigungsberater.de
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
13.2 kg
Art:
Intensivreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, etolit, Maschinenspülmittel, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreiniger, Geschirrspülmittel flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 157,29*
€ 187,18
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 156,11*
€ 185,77
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 154,24*
€ 183,55
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 148,85*
€ 177,13
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 120,85*
€ 143,81
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.