Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eilfix PRO 170 Klarspüler green 10 L für gewerbl. Maschinen ökologischer, schaumarmer, saurer Klarspüler


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-6517371
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100737-010-000
EAN/GTIN:
     4029888020807
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l
Eilfix PRO 170 ist ein ökologischer Klarspüler der in allen gewerblichen Spülmaschinen mit automatischer oder manueller Dosierung eingesetzt werden kann. Der Klarspüler verfügt über eine sehr gute Netzkraft und sorgt für einen streifenfreien Ablauf bei Porzellan, Stein- gut, Besteck, Metall -auch Aluminium. Sind Schlieren oder schillernde Streifen auf dem Geschirr nach Anwendung sichtbar, muss geringer dosiert werden. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Art:
Klarspüler
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, eilfix klarspüler, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Becker Chemie, ökologische Küchenreiniger, Küchenreiniger, Küchenreinigung, Klar Spüler, Öko Klarspüler, Bio Klarspüler, ökologischer Küchenreiniger, Küchenreiniger ökologisch, Öko Küchenreiniger, Bio Küchenreiniger, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 34,53*
€ 41,09
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 34,40*
€ 40,94
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 33,14*
€ 39,44
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 32,41*
€ 38,57
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 32,16*
€ 38,27
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 24,82*
€ 29,54
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.