Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651625 Herst.-Nr.: 1625000 EAN/GTIN: 4000602152585 |
| | | |
|
| | |
| Fettlöser vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-37497, N-40631 Superkonzentrat 1:100, desinfizierend gemäß EN 1276 und 1650 gegen Bakterien, inkl. Salmonellen, Pilze, Hefen, entfernt problemlos starke Fettverschmutzungen auf Dunstabzugshauben, Fliesen, Arbeitsplatten und Edelstahloberflächen. Anwendungsgebiete: Beseitigt schonend selbst starke Fett- verschmutzungen von Dunstabzugshauben, Kombigarern, Böden und Wandfliesen sowie Arbeitsplatten auch aus Edelstahl, Fleischereimaschinen und Kessel. Bakterizide und fungizide Wirkung durch Prüfung gemäß DIN EN 1650 und 1276 bestätigt. Hinweise zur Anwendung entnehmen Sie bitte dem Produktdaten- blatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, entfetter 5 liter, entfetter, dr. becher fettlöser, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Becher, Küchenreiniger, Öllöser, Friteusereiniger, Küchenkraftreiniger, Grillreiniger, OfenreinigerDr Becher Produkte, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,12* | € 36,02* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,96* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|