Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Dr. Becher" Fett Löser 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Dr. Becher" Fett Löser 5 l
"Dr. Becher" Fett Löser 5 l
Artikel-Nr.:
     C2909-4000602152585
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98191
EAN/GTIN:
     4000602152585
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
"Dr. Becher" Fett Löser 5 l

Anwendungsgebiete:
Beseitigt schonend selbst starke Fettverschmutzungen von Dunstabzugshauben, Kombigarern, Böden und Wandfliesen sowie Arbeitsplatten auch aus Edelstahl, Fleischereimaschinen und Kessel.

Produkteigenschaften:
- Superkonzentrat 1:100
- entfernt problemlos starke Fettverschmutzungen auf Dunstabzugshauben, Fliesen, Arbeitsplatten und Edelstahloberflächen

Anwendung:
In die 1l Sprühflasche(geeignete Sprühflasche) umfüllen.
Fett Löser auf feuchten Flächen anwenden. Bei starker Verschmutzung unverdünnt aufsprühen, Schaum etwas einwirken lassen, anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Bei schwächeren Verschmutzungen kann nach Bedarf verdünnt werden. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor erneuter Benutzung mit klarem Wasser abwaschen oder abspritzen.

Nicht auf Aluminium u.ä. alkaliempfindlichen Materialien einsetzen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Aufrecht transportieren und lagern.

Inhaltsstoffe:
siehe Sicherheitsdatenblatt

- Dr. Becher Artikelnummer: 1625000

Nur für den professionellen Gebrauch, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
5055
Material:
Sonstiges
Höhe der Einzelpackung:
25,2
Breite der Einzelpackung:
19
Tiefe der Einzelpackung:
14
Bruttogewicht der Einzelpackung:
5303
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.