| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65142385 Herst.-Nr.: 14238005 EAN/GTIN: 4260029179552 |
| | |
|
| | |
| GREVEN SOFT HRC ist zur Reinigung extremer Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet. GREVEN SOFT HRC ist ein dem Säureschutzmantel der Haut angepasstes Handreinigungsmittel mit Naturreibemittel aus Olivenkernen und hohem Anteil an natürlichen Ölen. Das Produkt ist frei von Seifen und Lösungsmitteln. Die Rezeptur von GREVEN SOFT HRC vereint Reinigungskraft, gute Haut- sowie Umweltverträglichkeit. Die Reinigungswirkung des Produktes wird durch Olivenkernmel unterstützt, das in seiner Kornstruktur und Kornfeinheit besonders auf diese Verwendung abgestimmt ist. Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Naturreibekörper | VPEH: | Kanister | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger mit reibemittel peter greven, handreiniger, handreiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Peter Greven, Handseife, Flüssigpaste, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 46,97* | € 54,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,74* | € 56,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,13* | € 56,46* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,40* | € 59,57* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,21* | € 59,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,54* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|