| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6514127003 Herst.-Nr.: 14127003 EAN/GTIN: 4260029178340 |
| | |
|
| | |
| Die PhysiodermTopscrub Soft Neu Handwaschpaste ist ein dem Säureschutzmantel der Haut angepasstes Handreinigungsmittel mit Naturreibekörpern. Geeignet ist die Handwaschpaste für den Bereich starke bis extreme Verschmutzungen, wie durch Öle, Fette, Graphit, Ruß oder Metallstaube. Das Produkt ist außerdem frei von Lösungsmitteln und Seifen. Topscrub Soft besitzt eine hohe Reibungskraft und eine gute Hautverträglichkeit, hierzu tragen die verwendeten Eiweißfettsäurekodensate und die Naturreibeköper bei. Anwendung: Die Handwaschpaste Topscrub Soft wird auf der angefeuchteten Haut verteilt. Anschließend mit wenig Wasser weiter waschen. Nachdem der Schmutz vollständig gelöst ist, gründlich mit Wasser abspülen und abtrocknen. Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Bioreibekörper | VPEH: | Varioflasche | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger 2 l reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Physioderm, Handseife, Flüssigpaste, Seife, 2L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,77* | € 14,18* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,90* | € 14,21* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,52* | € 17,34* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 8,50* | ab € 12,61* | € 17,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 14,96* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|