| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65137682 Herst.-Nr.: 13768002 EAN/GTIN: 4260029173314 |
| | | |
|
| | |
| Die Peter Greven Speziallotion D ist für die Pflege und Regeneration beanspruchter Haut entwickelt worden und ist für normale bis trockene Haut geeignet. Sie ist mittelstark fettend, zieht leicht ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm. Außerdem ist die Hautschutzlotion silikonfrei und parfümiert. Die Speziallotion wirkt den berufsbedingten Schädigungen und Alterserscheinungen entgegen, indem sie der Haut Fett- und Feuchtigkeitsstoffe zuführt und mit feuchtigkeitspendendem Panthenol und Allantoin pflegt. Des weiteren wirkt die Speziallotion entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung. Anwendung: Die Hautschutzlotion wird nach jedem Waschvorgang auf die abgetrocknete Haut aufgetragen. Die Speziallotion ist auch Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Wund-Creme, Wund-Salbe, Wundcreme, Wundsalbe, bodylotion greven, bodylotion, handlotion 2l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Hautschutzcreme, Schutzcreme, Handschutz, Handschutzcreme, Hautpflege, Lotion, Schutzlotion, Speziallotion, Hautcreme, Hautpflegeprodukte, 2L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,20* | € 23,00* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,43* | € 24,62* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 20,35* | € 25,97* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,12* | € 26,62* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,44* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,01422* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|