| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6513457007 Herst.-Nr.: 13457-007 EAN/GTIN: 4260029173710 |
| | |
|
| | |
| NUTRI SAFE wird beim Umgang mit z.B. wässrigen und wassermischbaren Lebensmitteln, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie verdünnten Säuren, Laugen oder Alkoholen eingesetzt. NUTRI SAFE ist besonders für den Lebensmittelbereich geeignet, da alle Inhaltstoffe als Lebensmittel z.B. Pflanzenfette (essbare Fette) bzw. Lebensmittel- zusatzstoffe wie Lebensmittelemulgatoren und Lebensmittel-konservierungsmittel zugelassen sind. Eigenschaften: lebensmittelecht, schnell einziehend, mineralölfrei, silikonfrei, parfümfrei, HACCP-konform. Passend für Spendersystem Vario. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Eigenschaft: | Hautschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschutzcreme, Hautschutzcreme, hautschutzcreme lindesa 1000ml, handlotion, handlotion 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Physioderm, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, Handcreme, Hände eincremen, Hautcreme, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 26,06* | € 33,04* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,32* | € 33,07* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,44* | € 35,81* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,49* | € 38,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02849* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|