| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651277001 Herst.-Nr.: 100277-001-000 EAN/GTIN: 4029888002230 |
| | |
|
| | |
| Die Handwaschpaste, Handreinigungscreme Skintastic ist wirksam bei stärkeren Verschmutzungen und angetrockneten, öligen, schmierigen Resten. Skintastic Handreinigungscreme besitzt mikrofeine Reibekörper und ist hautfreundlich. Vielseitig einsetzbar: im Maschinen-, Werkstatt-, KFZ-, Schlosserei- und Industriebereich. Anwendung: Handwaschpaste ohne Wasser in den Händen verreiben, mit wenig Wasser weiterwaschen und gründlich abspülen. Weitere Informationen: | | Art: | flüssig | Reibemittel: | Kunststoffreibekörper | VPEH: | Flasche | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, eilfix handreiniger 1l, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Becker Chemie, Handseife, Flüssigpaste, 1L |
| | |
| |