| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651124501 Herst.-Nr.: 101245-001-000 EAN/GTIN: 4029888031179 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-87160 Anwendungsfertiges aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum. Begrenzt Viruzid gem. EN 14476 - 30 Min HBV,HCV, HIV, H5N1. Wirksamkeit gegen BVDV (HCV) - 5 Min. Bakterizid gem. EN 13697 - 5 Min. Levurozid gem. EN 13697 - 15 Min. Parfümfrei BC-SEPT nova pur auf ein sauberes Tuch sprühen und die Oberfläche gründlich benetzen . Bei hoher Schmutzbelastung die Flächen vorher mit einem neutralen Reiniger behandeln. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionslösung, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Becker Chemie, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Flächendesinfektin, Solariumdesinfektion, Desinfektionsreinigung1L |
| | |
| |