Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eilfix Duftöl Citro-Wunder 1 L hochwirksamer Lufterfrischer für Sanitärräume


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-651000901
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100009-001-000
EAN/GTIN:
     4250466430392
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
raumduft 1l
Gebrauchsfertiges Duftöl zur Verbesserung der Raumatmosphäre Desodoriert und bringt angenehmen, langanhaltenden Duft. Hinterlässt keine Flecken. Besonders geeignet für den Sanitärbereich, Umkleidekabinen, Fitnessräume, Abflüsse etc. Eilfix Citro-Wunder sorgt für angenehm frischen Duft und ist sparsam im Verbrauch.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
1 L
Duft:
Zitrone
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: raumduft, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Becker Chemie, Duftöl, Duftspray, Raumspray, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Aktivduft, Kiehl Aktivduft, Duftspender, Duftsysteme, 1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,50*
€ 7,74
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.