| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650804030 Herst.-Nr.: 0804030 EAN/GTIN: 4250150804225 |
| | | |
|
| | |
| Wasserlöslich, biologisch abbaubar, mit antistatischer Eigenschaft. ILKA Planofix ist ein hochwirksames Reinigungs- konzentrat. Es entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Keroson, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen in der Industrie, Gastronomie, Lebensmittelherstellung und Handwerksbetrieben. Es kann z.B. als Maschinen-, Grill-, Motor-, Grund-, Unterhalts-, Planen-, Kunststoff-, Zink- und Küchenreiniger (Zulassung Institut Fresenius) sowie als Anlauger verwendet werden. ILKA Planofix reinigt auch Autofelgen sehr gut. Nicht giftig, nicht korrodierend und feuersicher. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, LKW-Reiniger, Lastwagenreiniger, Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 30l, industriereiniger, allesreiniger konzentrat, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, ILKA Chemie, Kraftreiniger, UnterhaltsreinigungSchmutzbrecher, Grundreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 30L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 366,922* | € 493,252* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,23* | € 559,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 13,841* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|